エスコ
エスコの プーラー(引き抜き専用工具)
エスコの プーラーその他
パレットプーラー用フックベルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:ポリエステル●全長:10m●ベルト幅:25mm●牽引能力:2t●開口幅:24mm
注文コード
76610897
品番
EA988DJ-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,630
販売価格(税別)
¥
23,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アイフック付
パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
仕様
●材質:ポリエステル●全長:10m●ベルト幅:25mm●牽引能力:2t●開口幅:24mm
アズワン品番
65-2313-87