エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの グリースニップル
NPT 1/4 グリースニップル(直)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76611676
品番
EA991CZ-161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥484
販売価格(税別)
¥
440
バスケットに入れる
仕様
●ねじサイズ:NPT1/4”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:1個●六角対辺:14mm
アズワン品番
65-2314-21