エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの メスシリンダー
300ml メスシリンダー(耐熱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76611877
品番
EA991KH-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様
●容量:300ml●サイズ:Φ46.8×300mm●目盛単位:5.0ml●材質:PMP
アズワン品番
65-2314-95