2合用米計量カップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76611938 品番EA991KS-37
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別) アウトレット
¥220179

電子レンジ不可
1合・2号がはかれる、お米専用計量カップです。

仕様●容量:2合●目盛:1/4・1/2・3/4・1・2合●材質:ポリスチレン アズワン品番65-2314-84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
米(もち米)の計量用カップとして

地元の神社秋祭りで、餅つきの担当になりもち米の大きな袋からもち米を蒸す量の計量用に購入しました。一回の蒸す量を計量するのに便利でした。量もしっかり測れて便利なカップです。

対象商品:
76611938
2026-01-09
用途:
米(もち米)の計量用カップとして

地元の神社秋祭りで、餅つきの担当になりもち米の大きな袋からもち米を蒸す量の計量用に購入しました。一回の蒸す量を計量するのに便利でした。量もしっかり測れて便利なカップです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする