不織布ズボン(使い捨て)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76612735 品番 EA996AX-49
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥699
販売価格(税別)
635

手軽に使えて汚れをガードします。

仕様●サイズ:3L●身長(cm):180〜190●材質:ポリプロピレン●重量(g):110●カラー:白 アズワン品番65-2317-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする