曜日別特売
EA996AY-1A 防護服(使い捨て/液体防護用) エスコ 76612769

 

EA996AY-1A 防護服(使い捨て/液体防護用) エスコ 76612769
EA996AY-1A 防護服(使い捨て/液体防護用) エスコ 76612769
EA996AY-1A 防護服(使い捨て/液体防護用) エスコ 76612769
EA996AY-1A 防護服(使い捨て/液体防護用) エスコ 76612769
EA996AY-1A 防護服(使い捨て/液体防護用) エスコ 76612769

防護服(使い捨て/液体防護用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1着注文コード76612769品番EA996AY-1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,562
販売価格(税別)
1,420
仕様●サイズ:M●適応身長:170~176cm●適応胸囲:104~112cm●耐水圧:1840mm●材質:ポリプロピレン、スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム●カラー:ホワイトアズワン品番65-2317-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする