エスコ
防護服(使い捨て/液体防護用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
76612787
品番
EA996AY-7A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:XL●身長(cm):182~188●材質:PPスパンボンド+PE通気性フィルム●耐水圧:1850mm●仕様:テープ加工なし
アズワン品番
65-2317-08