エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エスコの 防振パット
防振ウレタンロール(バンポン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76613618
品番
EA997XB-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
バンポン(TM)
感圧性接着材付(アクリル系)
押すだけで取り付ける事が出来ます。
適度な硬度のポリウレタン性。ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。
シート状なので、お好みのサイズに加工が出来ます。
仕様
●サイズ(mm):114×1000●厚み(mm):0.8●材質:ポリエステル系ウレタン●色:透明
アズワン品番
65-2318-91