防振ソフトウレタンロール(バンポン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76613679 品番EA997XB-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バンポン(TM)
感圧性接着材付(アクリル系)
押すだけで取り付ける事が出来ます。
適度な硬度のポリウレタン性。ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。
シート状なので、お好みのサイズに加工が出来ます。

仕様●サイズ(mm):114×1000●厚み(mm):3.2●材質:ポリエーテル系ウレタン●色:黒 アズワン品番65-2318-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする