エスコ
全ねじキャッチャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76614196
品番
EA998FY-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
天井部の配線・配管作業などの工事に
片手だけの操作で確実にクリップ&ロック
セットレバー付の二重安全ロック式
仕様
●適用吊りボルト:W3/8”インサーボルト専用●材質:スチール●サイズ:115(W)×36(D)×59(H)mm●重量:350g
アズワン品番
65-2319-79