エスコ
エスコの 厨房機器・設備・調理機械
エスコの 板金製品類・棚・ストッカー
エスコの シンク
一槽シンク(簡易型/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76614659
品番
EA468EF-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,530
販売価格(税別)
¥
22,300
バスケットに入れる
日本製
ねじ、ビス、工具不要の簡易組立
耐荷重に注意してご使用ください。
仕様
●呼:50●材質:SUS430●サイズ:600(W)×460(D)×840(H)mm●重量:8kg●シンクサイズ:530(W)×375(D)mm●深さ:130mm●実用耐荷重:30kg
アズワン品番
65-2128-77
注意
※【お客様組立品】
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880