一槽水切シンク(簡易型/SUS)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76614668 品番 EA468EF-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,490
販売価格(税別)
25,900

日本製
ねじ、ビス、工具不要の簡易組立
耐荷重に注意してご使用ください。

仕様●呼:50●材質:SUS430●サイズ:800(W)×460(D)×840(H)mm●重量:9kg●シンクサイズ:530(W)×375(D)mm●深さ:130mm●実用耐荷重:30kg アズワン品番65-2128-78
注意
※【お客様組立品】

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする