エスコ
エスコの 厨房機器・設備・調理機械
エスコの 板金製品類・棚・ストッカー
エスコの シンク
一槽シンク(SUS430)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76614686
品番
EA468EF-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,070
販売価格(税別)
¥
53,700
バスケットに入れる
バックガードに縦カラン式水道栓は取付出来ないタイプです。
日本製
仕様
●材質:SUS430●呼:40●サイズ:600(W)×450(D)×890(H)mm●重量:12kg●シンクサイズ:375(W)×450(D)mm●深さ:220mm●適合脚品番:EA956NA-111〜-118
アズワン品番
65-2128-60
注意
※【お客様組立品】
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880