エスコ
エスコの 厨房機器・設備・調理機械
エスコの 板金製品類・棚・ストッカー
エスコの シンク
一槽水切シンク(左水槽/SUS430
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76614713
品番
EA468EF-21L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
日本製
左シンクタイプ
仕様
●材質:SUS430●呼:40●サイズ:750(W)×450(D)×890(H)mm●重量:14kg●シンクサイズ:400(W)×375(D)mm●深さ:220mm●適合脚品番:EA956NA-111〜-118
アズワン品番
65-2128-62
注意
※【お客様組立品】
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880