一槽水切シンク(右水槽/SUS430

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76614729 品番EA468EF-21R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日本製
右シンクタイプ

仕様●材質:SUS430●呼:40●サイズ:750(W)×450(D)×890(H)mm●重量:14kg●シンクサイズ:400(W)×375(D)mm●深さ:220mm●適合脚品番:EA956NA-111〜-118 アズワン品番65-2128-63
注意
※【お客様組立品】

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76614729 EA468EF-21R 76614747 EA468EF-22R 一槽水切シンク(右水槽/SUS430 エスコ 一槽水切シンク(右水槽/SUS430 エスコ 1台 50,300 税込55,330 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする