二槽シンク(SUS430)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76614774 品番EA468EF-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥64,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

脚先はナイロン樹脂製のアジャストボールを使用していますので、湿式厨房で使用されてもサビに強く長持ちします。
日本製

仕様●呼:40●材質:SUS430●サイズ:1200(W)×450(D)×890(H)mm●重量:18kg●シンクサイズ:530(W)×370(D)mm●深さ:220mm●適合脚品番:EA956NA-111〜-118 アズワン品番65-2128-68
注意
※【お客様組立品】

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76614774 EA468EF-34 76614799 EA468EF-38 二槽シンク(SUS430) エスコ 二槽シンク(SUS430) エスコ 1台 97,300 税込107,030 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする