二槽シンク(SUS430)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76614799 品番EA468EF-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,030
販売価格(税別)
97,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

脚先はナイロン樹脂製のアジャストボールを使用していますので、湿式厨房で使用されてもサビに強く長持ちします。
日本製

仕様●呼:40●材質:SUS430●サイズ:1200(W)×600(D)×890(H)mm●重量:23kg●シンクサイズ:520(W)×480(D)mm●深さ:220mm●適合脚品番:EA956NA-111〜-118 アズワン品番65-2128-70
注意
※【お客様組立品】

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする