エスコ
アルミケース(キャスター付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
76614957
品番
EA502AS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,480
販売価格(税別)
¥
26,800
バスケットに入れる
二重構造
耐衝撃性EVAパッド裏地
セパレーター付
取外し可能な工具トレー付
キャスター付
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
490×420×230
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
468×378×87
仕様
●内寸:468×378×87mm●外寸:490×420×230mm●材質:アルミ●重量(kg):7.89
材質
アルミ
アズワン品番
65-2131-60
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880