エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの 平台車
木天板ドーリー(ノンスリップコート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2台)
注文コード
76615219
品番
EA520AD-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,270
販売価格(税別)
¥
25,700
バスケットに入れる
荷台はコーティングされており、荷物が滑りません。
仕様
●積載均等耐荷重:250kg●荷台サイズ:600×300mm●荷台材質:木製(ノンスリップコーティング)●床高さ:140mm●車輪:自在×4●車輪径:100mm(ゴム車)●重量:5kg(1台)●入数:2台
アズワン品番
65-2135-38
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880