ドーリー(木製/ゴム車輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76615237 品番EA520AD-7A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,790
販売価格(税別)
28,900

荷台はコーティングされており、荷物が滑りません。

仕様●積載均等耐荷重:500kg●荷台サイズ:800×600mm●荷台材質:木製(ノンスリップコーティング)●床高さ:175mm●車輪:自在×4●車輪径:125mm(ゴム車)●重量:10kg アズワン品番65-2135-32

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする