ストレージケース用キャリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76615246 品番EA520AE-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,690
販売価格(税別)
37,900

荷台は折りたたむことができます。
ストレージケースと最大4台まで重ねて運搬できます。

仕様●積載均等耐荷重(kg):80●荷台サイズ(W×D)mm:400×295●全高:1100mm●サイズ(W×D×H)mm:400×575×1100●折りたたみサイズ:405×395×1100mm●車輪径(Φmm):250●重量:11.6kg●材質:アルミニウム●全幅:405mm●適合ケース:EA661AF-1,-2,-11,-12 アズワン品番65-2135-39

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

二輪運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_1/
2023-03-20

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする