仕様●長さ:310〜410mm●幅:310〜410mm●重量(kg):4.3●材質:スチール●最大積載量:200kg●床高さ:105mm●車輪:自在×2、自在(ブレーキ付)×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪)
材質スチール
長さ(mm)310〜410
幅(mm)310〜410
質量(kg)4.3
キャスター自在×2、自在(ブレーキ付)×2
材質(キャスター)ナイロン
最大積載量(kg)200
型番202-01
床面高さ(mm)105
キャスター径(Φmm)75
アズワン品番65-2135-42
ブレーキ/ストッパーブレーキあり