コンテナ台車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76615273 品番 EA520AR-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,065
販売価格(税別)
9,150

台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。
工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在

仕様●長さ:310〜410mm●幅:310〜410mm●重量(kg):4.8●材質:スチール●最大積載量:150kg●床高さ:105mm●車輪:自在×2、自在(ブレーキ付)×2●車輪径:Φ75mm(ゴム車輪) アズワン品番65-2135-47 ブレーキ/ストッパーブレーキあり
注意
※お客様組立品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする