エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの コンテナ台車
コンテナ台車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●長さ:410〜510mm●幅:310〜410mm●重量(kg):5●材質:スチール●最大積載量:150kg●床高さ:105mm●車輪:自在×2、自在(ブレーキ付)×2●車輪径:Φ75mm(ゴム車輪)
注文コード
76615289
品番
EA520AR-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。
工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
仕様
●長さ:410〜510mm●幅:310〜410mm●重量(kg):5●材質:スチール●最大積載量:150kg●床高さ:105mm●車輪:自在×2、自在(ブレーキ付)×2●車輪径:Φ75mm(ゴム車輪)
アズワン品番
65-2135-48
ブレーキ/ストッパー
ブレーキあり
注意
※お客様組立品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880