コンテナ台車

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●長さ:510〜610mm●幅:410〜510mm●重量(kg):5.4●材質:スチール●最大積載量:150kg●床高さ:105mm●車輪:自在×2、自在(ブレーキ付)×2●車輪径:Φ75mm(ゴム車輪) 注文コード76615316 品番EA520AR-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。
工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在

仕様●長さ:510〜610mm●幅:410〜510mm●重量(kg):5.4●材質:スチール●最大積載量:150kg●床高さ:105mm●車輪:自在×2、自在(ブレーキ付)×2●車輪径:Φ75mm(ゴム車輪) アズワン品番65-2135-51 ブレーキ/ストッパーブレーキあり
注意
※お客様組立品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする