エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの コンテナ台車
コンテナ台車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76615343
品番
EA520AR-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,527
販売価格(税別)
¥
9,570
バスケットに入れる
帯電防止が必要な電機・電子部品の工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適な導電性の伸縮式コンテナ台車(導電性ドーリー)です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
仕様
●長さ:310〜410mm●幅:310〜410mm●重量(kg):4.8●材質:スチール●最大積載量:150kg●床高さ:105mm●車輪:自在×2、自在(ブレーキ付)×2●車輪径:Φ75mm(導電ゴム車輪)
アズワン品番
65-2135-53
ブレーキ/ストッパー
ブレーキあり
注意
※お客様組立品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880