500kg ドーリー(ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76615413 品番 EA520AR-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,230
販売価格(税別)
19,300

重量用キャスターを使用した6輪仕様のコンテナ台車(伸縮キャリーです。)
フラットタイプ、幅広い用途にご利用いただけます。
サブプレートやセンターレールで補強してあり、大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナ2個載せ用としてご使用いただけます。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在

材質スチール 幅(mm)530〜630 質量(kg)9.8 車輪径(Φmm)85 奥行(mm)650〜750 最大積載量(kg)500 使用キャスター6輪:固定×2、自在×2、自在(ブレーキ付)×2 床面高さ(mm)118 アズワン品番65-2135-58 ブレーキ/ストッパーブレーキあり
注意
※お客様組立品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする