コンテナ台車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76615438 品番 EA520AR-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,295
販売価格(税別)
8,450

箱台車としての性能を有している伸縮自在のスチール製フリーサイズドーリーです。
台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。
工場・生産現場・倉庫・物流センターでのコンテナの保管・運搬に適した伸縮式のコンテナ台車です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在

仕様●長さ:610〜710mm●幅:410〜510mm●重量(kg):5.3●材質:スチール●最大積載量:200kg●床高さ:105mm●車輪:自在×2、自在(ブレーキ付)×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪) 材質スチール 長さ(mm)610〜710 幅(mm)410〜510 質量(kg)5.3 キャスター自在×2、自在(ブレーキ付)×2 材質(キャスター)ナイロン 最大積載量(kg)200 型番202-07 床面高さ(mm)105 キャスター径(Φmm)75 アズワン品番65-2135-46 ブレーキ/ストッパーブレーキあり
注意
※お客様組立品
【お客様組立品】

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする