曜日別特売
EA520AR-61 200kg ドーリー(樹脂製フラット エスコ 76615483

EA520AR-61 200kg ドーリー(樹脂製フラット エスコ 76615483
EA520AR-61 200kg ドーリー(樹脂製フラット エスコ 76615483

200kg ドーリー(樹脂製フラット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台仕様●長さ:530~630mm●幅:330~430mm●重量(kg):5.3●材質:樹脂●最大積載量:200kg●床高さ:130mm●車輪:自在(ブレーキ付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪)注文コード76615483品番EA520AR-61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,494
販売価格(税別)
9,540

フラットタイプ、幅広い用途でご利用いただけます。
工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適なコンテナ台車(フラットドーリー)です。鮮やかで清潔感のある部ブルーカラーを採用し、食品工場や店舗・倉庫、物流センターなどで最適な伸縮自在な平台車です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在

仕様●長さ:530~630mm●幅:330~430mm●重量(kg):5.3●材質:樹脂●最大積載量:200kg●床高さ:130mm●車輪:自在(ブレーキ付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪)ブレーキ/ストッパーブレーキあり
注意
※お客様組立品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする