200kg ドーリー(樹脂製フラット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●長さ:630〜730mm●幅:430〜530mm●重量(kg):5.8●材質:樹脂●最大積載量:200kg●床高さ:130mm●車輪:自在(ブレーキ付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪) 注文コード76615499 品番EA520AR-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,000
販売価格(税別)
10,000
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

フラットタイプ、幅広い用途でご利用いただけます。
工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適なコンテナ台車(フラットドーリー)です。鮮やかで清潔感のある部ブルーカラーを採用し、食品工場や店舗・倉庫、物流センターなどで最適な伸縮自在な平台車です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在

仕様●長さ:630〜730mm●幅:430〜530mm●重量(kg):5.8●材質:樹脂●最大積載量:200kg●床高さ:130mm●車輪:自在(ブレーキ付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪) アズワン品番65-2135-65 ブレーキ/ストッパーブレーキあり
注意
※お客様組立品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする