コンテナ台車

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76615526 品番EA520AR-73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。
食品工場用タ台車として、各種コンテナやばんじゅうの保管・運搬に活躍するステンレスドーリーです。その他、病院や医療現場、製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるコンテナ台車です。
レール・ボルト・ナット部はステンレス仕様
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在

仕様●長さ:605〜705mm●幅:305〜405mm●重量(kg):4.4●材質:ステンレス●最大積載量:150kg●床高さ:125mm●車輪:自在(ブレーキ付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪) アズワン品番65-2135-68 ブレーキ/ストッパーブレーキあり
注意
※【お客様組立品】

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76615526 EA520AR-73 76615517 EA520AR-72 コンテナ台車 エスコ コンテナ台車 エスコ 1台 9,650 税込10,615 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする