200kg ドーリー(オールステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76615535 品番EA520AR-81
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,800
販売価格(税別)
18,000

オールステンレス製の伸縮式コンテナ台車(伸縮キャリー)です。
食品工場用台車としてまたは製薬工場用台車として活躍する傍ら水産加工場やクリーンルームなど、衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるステンレスドーリー(コンテナ台車)です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在

仕様●長さ:410〜510mm●幅:310〜410mm●重量:3.6kg●材質:ステンレス(SUS304)●最大積載量:200kg●床高さ:100mm●車輪:自在(ブレーキ付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪) アズワン品番65-2135-69 ブレーキ/ストッパーブレーキあり
注意
※【お客様組立品】

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする