エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの 固定ハンドル式
600kg [両ハンドル式] 運搬車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76615614
品番
EA520BE-304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
両ハンドル式
仕様
●積載均等耐荷重:600kg●荷台サイズ:1200×800mm●押手高さ:990mm●床高さ:270mm●車輪径:200mm(TPE車)●車輪幅:40mm●車輪:自在(ブレーキ付)×2、固定×2●重量:48kg●材質:本体:スチール(粉体塗装)荷台:木製車輪:TPE
アズワン品番
65-2135-83
注意
※【お客様組立品】
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880