大ハンマー(スチール芯入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●頭重量(kg):9.1●全重量:10.8kg●頭径(mm):78●全長(mm):640●ハンドル長:540mm 注文コード76616147 品番EA575B-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,280
販売価格(税別)
64,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

鍛造46HRCヘッド
ゴムクリップ付
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。
重ね打ちしても壊れないスチール芯入り

仕様●頭重量(kg):9.1●全重量:10.8kg●頭径(mm):78●全長(mm):640●ハンドル長:540mm アズワン品番65-2147-80

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする