エスコ
エスコの 電設工事関連
エスコの ケーブルカッター
エスコの ケーブルカッター本体
ケーブルカッター(油圧式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●切断能力(Φmm):裸硬銅より線:41.6(1000mm
2
)裸硬アルミより線(HAL):46.2(1260mm
2
)C.C.Pケーブル:100鉛ケーブル:100地中線ケーブル:100●全長(mm):593mm●公称出力:74kN●重量:13.5kg●必要油量:140mL
注文コード
76616217
品番
EA585EP-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,340
販売価格(税別)
¥
199,400
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポンプ別売(EA539AA)
ケース
※ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。
仕様
●切断能力(Φmm):裸硬銅より線:41.6(1000mm
2
)裸硬アルミより線(HAL):46.2(1260mm
2
)C.C.Pケーブル:100鉛ケーブル:100地中線ケーブル:100●全長(mm):593mm●公称出力:74kN●重量:13.5kg●必要油量:140mL
アズワン品番
65-2149-98
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表