エスコ
エスコの 電設工事関連
エスコの ケーブルカッター
エスコの ケーブルカッター本体
ケーブルカッター(油圧式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●切断能力(Φmm):裸硬銅より線:41.6(1000mm
2
)裸硬アルミより線(HAL):46.2(1260mm
2
)C.C.Pケーブル:130鉛ケーブル:130地中線ケーブル:130●全長(mm):645mm●公称出力:95kN●重量:12kg●必要油量:220mL
注文コード
76616226
品番
EA585EP-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥368,060
販売価格(税別)
¥
334,600
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポンプ別売(EA539AA)
ケース
※ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。
仕様
●切断能力(Φmm):裸硬銅より線:41.6(1000mm
2
)裸硬アルミより線(HAL):46.2(1260mm
2
)C.C.Pケーブル:130鉛ケーブル:130地中線ケーブル:130●全長(mm):645mm●公称出力:95kN●重量:12kg●必要油量:220mL
アズワン品番
65-2149-99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表