万能杭(穴なし)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76616436 品番EA628ZT-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600

シンプルな黒の丸杭。作業現場を問わず幅広くお使い頂けます。
樹脂が芯まで詰まっている為、杭への穴あけ、ビス打ち、切断が可能です。
穴なしタイプ

仕様●サイズ(mm):Φ50×750●材質:リサイクルプラスチック●重量:1.2kg アズワン品番65-2158-91

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする