エスコ
エスコの 土木建築関連
エスコの ショベル
エスコの 除雪ショベル
スノーダンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76616734
品番
EA650BG-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,850
販売価格(税別)
¥
33,500
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
リバーシブルブレード 雪を横に押し出し、一方向で素早く除去します。裏返すと方向と刃の角度を変えられます。
ブレードを裏返して方向と刃の角度を変えられます
仕様
●材質:先端:ポリエチレン柄:ファイバーグラス●重量(kg):4.5●先端サイズ(mm):965×254●全長(mm):965
アズワン品番
65-2165-78
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880