エスコ
エスコの 土木建築関連
エスコの ショベル
エスコの 除雪ショベル
スノーダンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76616759
品番
EA650BG-79
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじれや滑りに強い
手袋をはめた手に快適にフィットするハンドル形状
仕様
●材質:先端:ポリエチレン柄:ファイバーグラス●全長(mm):1422●重量(kg):3.6●先端サイズ(mm):914×305
アズワン品番
65-2165-80
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76616759
EA650BG-79
76616734
EA650BG-77
スノーダンプ
エスコ
1台
¥
33,500
税込
¥
36,850
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)