絶縁マトック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76616804 品番EA650CB-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,380
販売価格(税別)
15,800
仕様●ヘッド重量:3.12kg●全長:910mm●ヘッド全長:158mm●材質:ヘッド:炭素鋼ハンドル:ポリファイバー●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下 アズワン品番65-2165-86

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツルハシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/546_1/
2022-10-19

「土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする