エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの 定盤
エスコの 精密定盤
精密T型石定盤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:花崗岩●サイズ(mm):300×300×100●平面度:3.5μm●重量:22kg
注文コード
76616944
品番
EA719XG-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,700
販売価格(税別)
¥
47,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち手があり、持ち運びに便利。
現場での掛け持ち使用におすすめ。
花崗岩を使った精密定盤で、硬度が高く耐摩耗性に優れ、錆びません。
平面度、平行度、真直度測定や、加工品の芯出し、ケガキ、組立て作業に。
仕様
●材質:花崗岩●サイズ(mm):300×300×100●平面度:3.5μm●重量:22kg
アズワン品番
65-2169-45
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880