エスコ
エスコの スタッフ・ポール
エスコの 測量用ポール
4段 測量ロッド(アルミ製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76617066
品番
EA720ME-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,098
販売価格(税別)
¥
9,180
バスケットに入れる
アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。
各段共通ロックボタンで、ワンタッチで取り外しができ、分解清掃が簡単にできます。
海岸沿い、丘陵など高低差の大きい所での測定に便利です。
仕様
●全長:5m(4段)●収納サイズ:1489×50×27mm●重量:1650g●材質:アルミ●目盛:表面:1m毎に黄白色分け・1cm毎に直読数字入・センターライン入裏面:50cm毎に赤白のロッド目盛
アズワン品番
65-2169-84
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880