5段 測量ロッド(アルミ製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●全長:7m(5段)●収納サイズ:1645×50×27mm●重量:2100g●材質:アルミ●目盛:表面:1m毎に黄白色分け・1cm毎に直読数字入・センターライン入裏面:50cm毎に赤白のロッド目盛 注文コード76617084 品番EA720ME-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,380
販売価格(税別)
15,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。
各段共通ロックボタンで、ワンタッチで取り外しができ、分解清掃が簡単にできます。
海岸沿い、丘陵など高低差の大きい所での測定に便利です。

仕様●全長:7m(5段)●収納サイズ:1645×50×27mm●重量:2100g●材質:アルミ●目盛:表面:1m毎に黄白色分け・1cm毎に直読数字入・センターライン入裏面:50cm毎に赤白のロッド目盛 アズワン品番65-2169-86

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする