測量ロッド(継ぎ足し用/赤始まり)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76617118 品番EA720ME-82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,795
販売価格(税別)
3,450

測量ロッド継ぎ足し用(赤始まり)
延長時はジョイント金具(EA720ME-86)と共にご使用ください。
ジョイント金具(EA720ME-86)と組み合わせてロッドを継ぎ足すことで広い現場できれいに撮影することが可能。
ジョイント金具(EA720ME-86)を使用すると、縦使用時3m、横使用時6mまで延長可能。
ご使用の際はケガ防止の為、必ず軍手を着用してください。

仕様●全長(cm):100●重量(kg):0.36●材質:アルミ●ロッド幅:60cm●厚さ:6mm アズワン品番65-2169-89

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする