EA723JG-63 200-1000N・m( 1DR) トルクレンチ エスコ 76617258

EA723JG-63 200-1000N・m( 1DR) トルクレンチ エスコ 76617258
EA723JG-63 200-1000N・m( 1DR) トルクレンチ エスコ 76617258
EA723JG-63 200-1000N・m( 1DR) トルクレンチ エスコ 76617258
EA723JG-63 200-1000N・m( 1DR) トルクレンチ エスコ 76617258
EA723JG-63 200-1000N・m( 1DR) トルクレンチ エスコ 76617258
EA723JG-63 200-1000N・m( 1DR) トルクレンチ エスコ 76617258

200-1000N・m( 1DR) トルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1丁注文コード76617258品番EA723JG-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
左右両方向測定

仕様●差込角:1”●トルク範囲(N・m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1155.2●重量(g):5800●精度:±4%アズワン品番65-2171-77

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする