CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA4)
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
注文コード
76617457
品番
M4KA410-10-B-6-AC100V
参考基準価格(税別)
¥107,390
販売価格(税込)
¥106,384
販売価格(税別)
¥
96,713
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・接続口径・ねじの種類
が
131
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC100
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気