エスコ
エスコの ホワイトボード
エスコの ホワイトボード(壁掛け)
予定表ボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ(W×H)mm:900×600●重量(kg):1.7●材質:スチール、ABS樹脂フレーム●付属品:マーカー(赤・黒各1本)、イレーザー付●板面有効サイズ:880×580mm
注文コード
76617644
品番
EA761LC-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,010
販売価格(税別)
¥
19,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
薄型軽量壁掛けタイプ
仕様
●サイズ(W×H)mm:900×600●重量(kg):1.7●材質:スチール、ABS樹脂フレーム●付属品:マーカー(赤・黒各1本)、イレーザー付●板面有効サイズ:880×580mm
アズワン品番
65-2185-92
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880