エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示板/コルクボード
掲示板(スタンド付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76617739
品番
EA761LE-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,190
販売価格(税別)
¥
62,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
掲示板+ホワイトボードの両面仕様
掲示板への押しピン使用可能
仕様
●材質:表面材:ホーロー、フレーム:スチール●サイズ:530×420×1335mm●板面:450×900mm●付属品:マグネットピン、マーカー、イレイザー●重量:8kg
アズワン品番
65-2184-65
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880