エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示板/コルクボード
掲示板(スタンド付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76617748
品番
EA761LE-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
掲示板+スチール黒板の両面仕様
掲示板への押しピン使用可能
仕様
●材質:表面材:PVC発泡、フレーム:スチール●サイズ:530×420×1335mm●板面:450×900mm●重量:8kg
アズワン品番
65-2184-66
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76617748
EA761LE-23
76617739
EA761LE-21
掲示板(スタンド付)
エスコ
1個
¥
62,900
税込
¥
69,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)