エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示板/コルクボード
掲示板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:表面:鉄箔(スポンジシート貼り)、裏面:鉄板、枠:アルミ●サイズ:1205×905mm●重量:約10kg
注文コード
76617845
品番
EA761LJ-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
グリーン購入法適合
ピンのささりも良く、マグネットも着磁できます。
仕様
●材質:表面:鉄箔(スポンジシート貼り)、裏面:鉄板、枠:アルミ●サイズ:1205×905mm●重量:約10kg
アズワン品番
65-2186-23
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880